Stromerzeuger Benzin ES 4000 - SHI 230V PE292SH1000Kompakt und mobil - diese Serie ist besonders für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet und sorgt mit dem großen Kraftstofftank für lange Laufzei...
Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230/400 V, Leistung 4,0 kW, 1,3 / 4,0 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentli...
Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V, E 8000 - Benzin, 230/400 V, Leistung 7 kVA, 3,3 / 5,6 kW. Leichte und kompakte Stromerzeuger für Drehstrom und Wechselstrom. Die preiswerte, professionelle...
Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V, E 5000 - Benzin, 230/400 V, Leistung 5,4 kVA, 3,2 / 4,3 kW. Leichte und kompakte Stromerzeuger für Drehstrom und Wechselstrom. Die preiswerte, professionel...
Stromerzeuger Benzin PMi 3000 - 230V PR282SXI000Leise und komfortabel - Diese Inverter Serie ist die optimale Lösung für einen geräuscharmen Betrieb in Verbindung mit geringem Kraftstoffverbrauch u...