Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100/40mm B90.101 Polyure Guss,Radk.Alu,KL Tragkraft 280 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad 100/40mm B90.101 Polyure Guss,Radk.Alu,KL Tragkraft 280 Kg
Rad 100/40mm B90.101 Polyure Guss,Radk.Alu,KL Tragkraft 280 Kg
Rad 100/40mm B90.101 Polyure Guss,Radk.Alu,KL Tragkraft 280 Kg
Artikel-Nr.:
     5417B-215361
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885077716
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Polyurethanrad B90 • Kugellager • Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (±3) Shore A • Material Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Lagerung:
Kugellager
Material:
Polyurethan
Achsdurchmesser:
15 mm
Gewicht:
0,42
Oberfläche:
Polyurethan
Schraublochdurchmesser:
15
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Lauffläche:
orange 95+/-3 Shore A
Einsatzbereich:
Apparate
Modellnummer:
B90
Basis:
Rad
Lager:
Kugellager
Material Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Shore:
95+/-3 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
40 mm
Laufflächenfarbe:
orange
Tragkraft:
280 kg
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
280 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
15
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 14,77*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 15,83*
6 Tage
24
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 15,96*
€ 9,80*
ab € 12,88*
€ 17,43*
€ 9,80*
ab € 12,89*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.