| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354956-YY Herst.-Nr.: B90.101 EAN/GTIN: 4021885077716 |
| |
|
| | |
| Rad Prothane® Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 100 x 40 mm, TK 280 kg Ein hochwertige Kugellager, 280 kg Tragkraft und einen Belag aus Prothane® Guss-Polyurethan: Das bietet dieses Rad zum kräfteschonenden Verfahren Ihrer Lasten. Die Aluminium-Felge ist korrosionsbeständig und eine gute Eigengewichtsverringerung. Bis 280 kg belastbar Leiser und vibrationsarmer Lauf dank Kugellager Abriebfester und chemisch beständige Prothane® Guss-Polyurethan-Laufbelag Hochwertige Felge aus Aluminium Ø x Breite 100 x 40 mm Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 100 mm Achsloch Durchmesser = 15 mm Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Tragkraft = 280 kg Weitere Informationen: | | Achsloch Durchmesser: | 15 mm | Nabenlänge: | 40 mm | Rad Breite: | 40 mm | Rad Durchmesser: | 100 mm | Tragkraft: | 280 kg | Felge Material: | Aluminium | Laufbelag Material: | Prothane® Guss-Polyurethan | Rollen Lagerung: | Kugellager | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 10,82* | € 14,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,16* | € 15,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,71* | € 15,82* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,92* | € 17,32* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,94* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|