Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10 m, IP44, Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10 m, IP44, Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10 m, IP44, Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10 m, IP44, Kabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-210339
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161450
EAN/GTIN:
     4007123009558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Das Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10m von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ist ideal für die kurzfristige Verwendung im Freien da es fremdkörper- und spritzwassergeschützt ist. Außerd Verlängerungskabel für den kurzfristigen Einsatz im Freien 10m Gummi-Verlängerungskabel (H05RR-F 3G1,5) eignet sich bestens für diverse Arbeiten im Außenbereich Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, da Schutzart IP44 Extra robuste Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Verschlusskappe Lieferumfang: 1 x Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 10m - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Grundpreis:
Nein
Kabeltyp:
H05 RR-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Höhe:
80
Breite:
220
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1457
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
IP Schutzart:
IP 44
Stromstärke:
- A
Kabellänge:
10 m
Spannung:
230 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4560
3
€ 5,99*
ab € 12,27*
€ 16,66*
11 Tage
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 12,3429*
€ 16,6929*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 12,68*
€ 17,04*
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 17,54*
3
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,253* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 52,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167810
ab € 13,5452*
Ähnlich
Brennenstuhl
1166810
ab € 29,9469*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,5307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.