Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 3,5x0,6x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 3,5x0,6x 75 mm
Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 3,5x0,6x 75 mm
Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 3,5x0,6x 75 mm
Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 3,5x0,6x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-208053
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850216
EAN/GTIN:
     4317784850216
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
FORUM Schlitz-Schraubendreher mit Sechskant-Klinge

Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt mit schwarzer Präzisionsspitze. Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
4
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Veredelung Spitze:
schwarz lackiert
Rostfrei:
Nein
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Aufhängeloch:
Nein
Klingenstärke:
0,6 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite:
4 mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Klinge durchgehend:
Nein
Gesamtlänge:
161
Vergütung Abtriebsspitze:
schwarz lackiert
Oberflächenausführung:
glanz verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Anwendung:
Schlitz
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenform:
Sechskant
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
75 mm
Klingendicke:
0,6 mm
Abtriebsgröße:
3,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Schraubendreher 6kt. 3,5x0,6x 75mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
182
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,71*
€ 9,80*
ab € 2,46*
€ 3,72*
€ 9,80*
ab € 2,46*
€ 3,72*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 4,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.