Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242719300, Schraubendreher Sechskant3,5x0,6x 75mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-618661
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850216
EAN/GTIN:
     4317784850216
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242719300, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , 6-kant-Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Glanz verchromt , Schwarze Spitze, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
649 GRAMM
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
161 mm
6-kant-Klinge:
4 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784850216
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
164
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,70*
€ 9,80*
ab € 2,48*
€ 3,72*
€ 9,80*
ab € 2,48*
€ 3,72*
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 4,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.