Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" TorxT55 innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" TorxT55 innen
Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" TorxT55 innen
Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" TorxT55 innen
Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" TorxT55 innen
Artikel-Nr.:
     5417B-208051
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848633
EAN/GTIN:
     4317784848633
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
FORUM Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Mit Stiftsicherung. Spitzen eingepresst und brüniert, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
Veredelung:
seidenmattes Finish
Kugelkopf:
Nein
Rändelung:
Ja
Material:
Qualitätsstahl C60
Spitzenveredelung:
matt grau lackiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antrieb:
Innen-TORX®
Antriebsgröße:
55
Aufnahme:
1/2"
Gesamtlänge:
55
Länge:
55 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Abtriebsgröße:
55
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 11,90*
6 Tage
358
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,95*
€ 9,80*
ab € 8,78*
€ 12,59*
€ 9,80*
ab € 8,78*
€ 12,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.