Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher-Einsatz1/4" PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher-Einsatz1/4" PH2
Forum Schraubendreher-Einsatz1/4" PH2
Forum Schraubendreher-Einsatz1/4" PH2
Forum Schraubendreher-Einsatz1/4" PH2
Artikel-Nr.:
     5417B-207972
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847575
EAN/GTIN:
     4317784847575
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
1/4" steckschlüsseleinsatz kreuzsch...
FORUM Schraubendrehereinsatz 1/4", Kreuzschlitz (PH)

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt, mit eingepresster Spitze, matt grau.

Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kugelkopf:
Nein
Veredelung:
seidenmattes Finish
Rändelung:
Ja
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Qualitätsstahl C60
Spitzenveredelung:
matt grau lackiert
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Abtriebsprofil:
Kreuzschlitz PH
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
seidenmattes Finish
VDE-geprüft:
Nein
Antrieb:
Kreuzschlitz (PH)
Antriebsgröße:
PH2
Aufnahme:
1/4"
Gesamtlänge:
30
Länge:
30,0 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Abtriebsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz kreuzschlitz, Schraubend.-Eins.1/4" PH2 FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,83*
6 Tage
278
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,89*
€ 9,80*
ab € 3,47*
€ 5,09*
€ 9,80*
ab € 3,49*
€ 5,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.