| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-207950 Herst.-Nr.: 4317784841351 EAN/GTIN: 4317784841351 |
| |
|
| | |
| Forum Stichsägeblatt für Metall, Karte à 5 Stk.. Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. HSS Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall. BiM Bimetall, eine hochFlexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist rund doppelt so hoch wie die von HSS-Blättern und etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. HM Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton . HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl . Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK. Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt. Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen. Zähne gefräst, Freischnitt gewellt. Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen. Zähne geschliffen, Feinschnitt geschränkt. Blatt für schnelle Schnitte in Holz. Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen. Blatt mit konisch geschliffenem Rücken zwecks Freischnitt; für feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff. Sägeblattqualität: HSS Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall. BiM Bimetall, eine hochFlexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. Beispielsweise passend für Stichsägen von AEG, Atlas Copco, ELU, DeWalt, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Milwaukee, Metabo, Protool. Weitere Informationen: | | Zahnteilung: | 1,1–1,5 mm | Einsatzbereich: | Metall | Aufnahme: | T-Schaft | Für Materialstärke: Bleche: | 1–3 mm | Hersteller: | Forum | Zähne gewellt: | Ja | Zähne gefräst: | Ja | Zähne geschränkt: | Nein | Werkstoff: | HSS | Zähne gehärtet: | Nein | Blattmaterial: | HSS | Schnittkante geschliffen: | Nein | SB-Verpackt: | Ja | HM-bestückt: | Nein | Schaftart: | Einnockenschaft | Sägeblattqualität: | * = HSS | ähnlich Bosch-Nr.: | T 118 A* | Metall: | 1,0-3,0 mm | Schnittlänge: | 66 mm | Gesamtlänge: | 92 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt T118A a 5Stk. FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,85* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,32* | € 4,88* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,33* | € 4,88* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,86* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|