Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt a 5 Stck T 118 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stichsägeblatt a 5 Stck T 118 A
Stichsägeblatt a 5 Stck T 118 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784841351
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784841351
EAN/GTIN:
     4317784841351
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblätter forum
stichsägeblatt
Stichsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt, FORUM Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. HSS Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall. BiM Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. HM Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton. HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl. Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK. - Passend für: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool- Gesamtlänge 92 mm - Zahnteilung 1,1-1,5 mm - Bosch Nr. T 118 A - Sägeblattqualität HSS - gewellt, gefräst ja - geschränkt, gefräst - - Aluminium - - glasfaserverstärkter Kunststoff GFK, Epoxidharz EP - - Bleche 1-3 - Lochbleche -
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Zahnteilung:
1,1-1,5 mm
Bosch Nr.:
T 118 A
Sägeblattqualität:
HSS
gewellt, gefräst:
ja
geschränkt, gefräst:
-
Aluminium:
-
glasfaserverstärkter Kunststoff GFK, Epoxidharz EP:
-
Bleche:
1-3
Lochbleche:
-
Weitere Suchbegriffe: QR5137347, Schnitt, Stichsägeblatt-Satz, Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, Stichsägeblätter, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
94
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,85*
€ 9,80*
ab € 3,32*
€ 4,88*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,33*
€ 4,88*
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,91*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.