Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schneideisen EN22568 HSS UNF 7/16-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNF 7/16-20
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNF 7/16-20
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNF 7/16-20
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNF 7/16-20
Forum Schneideisen EN22568 HSS UNF 7/16-20
Artikel-Nr.:
     5417B-207374
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822688
EAN/GTIN:
     4317784822688
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Schneideisen HSS, UNF-Feingewinde, blank • UNF-Feingewinde ANSI B1.1 • Toleranz 2A • HSS • Geschlossene, vorgeschlitzte Form • Anschnitt über 1,75 Gänge • Lehrenhaltige Außengewinde • Schälanschnitt auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Höhe:
11
Durchmesser in mm:
30
Norm:
EN 22568
Anschnitt:
über 1,75 Gänge
Oberfläche:
blank
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
9 m/min
Werkstoff:
HSS
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Gewindesteigung:
20
Schneidrichtung:
rechts
Gewindeausführung:
Feingewinde
Nenndurchmesser:
7/16
Gewindegröße:
UNF 7/16"
Gänge auf 1 Zoll:
20
Gewinde Zoll:
UNF 7/16-20
Außen-Ø x Höhe:
30 x 11 mm
Schälanschnitt:
beidseitig
Gewinde:
UNF 7/16-20
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen EN22568 HSS UNF 7/16-20 FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,65*
€ 28,63*
9 Tage
3
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 28,68*
€ 4,80*
ab € 21,99*
€ 30,38*
€ 4,80*
ab € 21,94*
€ 30,38*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.