| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784822688 Herst.-Nr.: DVE4317784822688 EAN/GTIN: 4317784822688 |
| |
|
| | |
| Schneideisen, UNF - UNF-Feingewinde ANSI B1.1 - Toleranz 2A - HSS - Geschlossene, vorgeschlitzte Form - Anschnitt über 1,75 Gänge - Lehrenhaltige Außengewinde - Schälanschnitt auf beiden Seiten - Stahl <850 N 9 - Emulsion bedingt geeignet - Öl empfohlen - Gewinde UNF 7/16" inch - Außen-Ø x Höhe 30 x 11 mm - Gänge pro 20 inch Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 9 | Emulsion: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Gewinde: | UNF 7/16" inch | Außen-Ø x Höhe: | 30 x 11 mm | Gänge pro: | 20 inch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN22568, EN22568, Forum, HSS, QR4024540, Schneideisen, Zollgewinde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,38* | € 28,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,34* | € 28,34* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,94* | € 30,30* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,94* | € 30,30* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,26* | € 37,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|