Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Einschnittgewindebohrer DIN 352 D HSSE M 8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Einschnittgewindebohrer DIN 352 D HSSE M 8,0
Forum Einschnittgewindebohrer DIN 352 D HSSE M 8,0
Forum Einschnittgewindebohrer DIN 352 D HSSE M 8,0
Forum Einschnittgewindebohrer DIN 352 D HSSE M 8,0
Forum Einschnittgewindebohrer DIN 352 D HSSE M 8,0
Artikel-Nr.:
     5417B-207303
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784818452
EAN/GTIN:
     4317784818452
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Forum Einschnittgewindebohrer für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13

15° rechtsspiralgenutet, Anschnitt Form C (2-3) Gang. Durch den kurzen Schaft sehr stabil.
Die Rechtsspirale führt die Späne nach oben aus dem Grundloch heraus. Für gut spanbare Stähle bis ca. 800 N/mm², Baustähle, Kohlenstoffstähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Messing, langspanend.
Weitere Informationen:
Bohrtiefe:
2-3 x D mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ø-Toleranz:
ISO 2/6 H
Schaft-Ø mit Toleranz:
6 mm
Oberfläche/Beschichtung:
Blank
Lochart:
Sackloch
Schneidrichtung:
rechts
Vierkant:
4,9
Hersteller:
Forum
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kernlochdurchmesser:
6,8 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Werkstoff:
HSSE
Steigung:
1,25 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 352 D
Weitere Suchbegriffe: M.Gewindeb. D352D HSSE M 8,0 FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 7,60*
ab € 3,32*
€ 4,91*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 5,68*
€ 9,80*
ab € 3,89*
€ 5,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.