Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher-Satz 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher-Satz 10-tlg.
Forum Schraubendreher-Satz 10-tlg.
Forum Schraubendreher-Satz 10-tlg.
Forum Schraubendreher-Satz 10-tlg.
Forum Schraubendreher-Satz 10-tlg.
Forum Schraubendreher-Satz 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-207003
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850681
EAN/GTIN:
     4317784850681
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
FORUM Schraubendreher-Satz 10-teilig

Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt, mit schwarzer Präzisionsspitze. Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Inhalt: je 1 Schlitzschraubendreher 3 x 80; 4 x 100; 4,5 x 125; 4,5 x 125; 6,5 x 150 mm; je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2; PH 2; PZ 1; PZ 2.
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Schlitz
Lieferung in:
Karton
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
10
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
10
Satzinhalt:
Schlitz, Philips und Pozidriv
Anzahl:
10-teilig
Ausführung:
12-teilig
Hersteller:
Forum
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 27,61*
7 Tage
124
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 27,67*
€ 4,80*
ab € 20,93*
€ 29,02*
€ 4,80*
ab € 21,00*
€ 29,02*
2 Tage
122
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 36,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.