| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784850681 Herst.-Nr.: DVE4317784850681 EAN/GTIN: 4317784850681 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz mit Mehrkomponenten-Griff, Schlitz/PH/PZ, 10-teilig, FORUM - Runde Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Glanz verchromt - Schwarze Spitze - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe Inhalt: Für Schlitz-Schrauben 3,0, 4,0, 4,5, 4,5, 6,5 mm Für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, 2x PH 2 Für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, PZ 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz forum, schlitz schraubendreher satz, schraubendrehersatz 10teilig, FORUM, Mehrkomponenten-Griff, QR4028007, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher, Schraubenzieher-Satz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,34* | € 27,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,52* | € 27,13* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,99* | € 29,16* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,91* | € 29,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,38* | € 36,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|