Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Zentrierbohrer DIN 333 A HSS 5,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Zentrierbohrer DIN 333 A HSS 5,00 mm
Forum Zentrierbohrer DIN 333 A HSS 5,00 mm
Forum Zentrierbohrer DIN 333 A HSS 5,00 mm
Forum Zentrierbohrer DIN 333 A HSS 5,00 mm
Forum Zentrierbohrer DIN 333 A HSS 5,00 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-205832
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810197
EAN/GTIN:
     4317784810197
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Forum Zentrierbohrer DIN 333-A, HSS

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, Nuten dampfbehandelt. Für einfache Zentrierbohrungen nach DIN 332, Form A.



HSS
Standardbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Form A, (ohne Schutzsenkung). Nuten dampfbehandelt.

Weitere Informationen:
Schaft-Ø mit Toleranz:
12,5 mm
Luft:
bedingt geeignet
Normart:
DIN
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Anwendungsbereich:
Für einfache Zentrierbohrungen nach DIN 332, Form A
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Ausführung:
geschliffen, A
Nenndurchmesser:
5
Schnittwert INOX:
15
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
90
Schnittwert Gusseisen:
30
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
17
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
25
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
8
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Senkwinkel:
60°
Schaftdurchmesser:
12,5 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS
für Werkstück-Ø:
63-100 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
333 A
Weitere Suchbegriffe: forum din 333 a, din 333 form a, din 333, Zentrierb. D333A HSS 5,00mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,91*
6 Tage
38
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,93*
€ 9,80*
ab € 4,13*
€ 6,02*
€ 9,80*
ab € 4,11*
€ 6,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.