Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kegelsenker DIN 335 C HSS 90 Grad 19,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kegelsenker DIN 335 C HSS 90 Grad 19,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C HSS 90 Grad 19,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C HSS 90 Grad 19,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C HSS 90 Grad 19,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C HSS 90 Grad 19,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C HSS 90 Grad 19,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 C HSS 90 Grad 19,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-205575
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784811293
EAN/GTIN:
     4317784811293
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Forum Kegel- und Entgratsenker 90°, HSS, Oberfläche blank

Axial und radial hinterschliffen, versehen mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe, 3 Schneiden, gerade Spannuten, mit Zylinderschaft.
Geeignet für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich!
Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel.
Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Min. Durchmesser:
3,5
Senkwinkel:
90°
Zylinderschaftdurchmesser:
10
Nenndurchmesser:
19
Zähnezahl:
3
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Forum
kleinster-Ø:
3,5 mm
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schaft-Ø mit Toleranz:
10 mm
DIN:
335 C
Emulsion:
empfohlen
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047:
M 10
kleinster Ø:
3,5 mm
für Senkschrauben DIN 7991:
M 10
Schaftdurchmesser:
10 mm
Spitzenwinkel:
90°
Nenn-Ø:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Norm:
DIN 335 C
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker D335C HSS 90G19,0mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 14,21*
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,37*
€ 9,80*
ab € 10,14*
€ 14,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.