Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K120
Forum Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K120
Forum Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K120
Forum Fiberschleifscheibe Korund 115 mm K120
Artikel-Nr.:
     5417B-205520
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863735
EAN/GTIN:
     4317784863735
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Forum Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm

Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Korn 16: Für grobe Arbeiten, wie z. B. Putzen von Guss, Abschleifen von Lack
Korn 24-80: Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten
Korn 100-120: Toleranz- und Feinschliff

.

Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Feinheitsgrad:
Mittel
Hersteller:
Forum
Korngröße:
120
Trägermaterial:
Vulkanfiber
Eignung für Aluminium:
geeignet
Eignung für Edelstahl:
geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
102
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,42*
€ 9,80*
ab € 0,27*
€ 0,44*
€ 9,80*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,2656*
€ 0,4519*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 7,5926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4519*
€ 0,53776
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3756*
€ 0,44696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.