| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618400 Herst.-Nr.: 4317784863735 EAN/GTIN: 4317784863735 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234501034, Fiberschleifscheibe für die Stahlbearbeitung , Korund , Vulkanfiber-Trägermaterial , Mit Innenlochund Kreuzschlitz , Normalbohrung 22 mm Für Toleranz- und Feinschliff, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 12 GRAMM | Ø: | 115 mm | Körnung: | 120 | Stahl: | empfohlen | INOX: | geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | geeignet | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784863735 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115mm p 120, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifscheibe, FIBERSCHLEIFSCHEIBE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,2508* | € 0,4362* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,44* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,27* | € 0,44* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,27* | € 0,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,4825* | € 7,5747* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|