| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-204898 Herst.-Nr.: 4317784846196 EAN/GTIN: 4317784846196 |
| |
|
| | |
| FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig
ASME B18.3-1998. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 1/8" mit Größe und Werkstoff gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl der Teile: | 10 | Anwendung: | Sechskant | Hersteller: | Forum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,08* | € 6,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 6,96* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,84* | € 7,13* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,82* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|