Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Winkelschraubendreher DIN 911 L 8 mm 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Winkelschraubendreher DIN 911 L 8 mm 6-kant
Forum Winkelschraubendreher DIN 911 L 8 mm 6-kant
Forum Winkelschraubendreher DIN 911 L 8 mm 6-kant
Forum Winkelschraubendreher DIN 911 L 8 mm 6-kant
Artikel-Nr.:
     5417B-204877
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784846127
EAN/GTIN:
     4317784846127
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher, lang

DIN 911 L, ISO 2936 L. Chrom-Vanadium-Stahl vernickelt, Schlüsselenden gefast.

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Klingenveredelung:
vernickelt
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
208 x 44 mm
Hersteller:
Forum
Schenkellänge, kurz:
44
Schenkellänge, lang:
206
Abtriebsgröße:
8 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
121
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,11*
€ 9,80*
ab € 1,39*
€ 2,13*
€ 9,80*
ab € 1,39*
€ 2,13*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.