Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 14 mm
Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 14 mm
Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 14 mm
Forum Winkelschraubendreher 6-kant DIN 911, 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204867
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784845977
EAN/GTIN:
     4317784845977
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher, vernickelt

DIN 911, ISO 2936. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm, mit Schlüsselweite ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm:
ISO 2936 K, DIN 911
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Klingenveredelung:
vernickelt
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
151 x 70 mm
Hersteller:
Forum
Schenkellänge, kurz:
70
Schenkellänge, lang:
151
Abtriebsgröße:
14 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
309
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,93*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,96*
€ 9,80*
ab € 3,34*
€ 5,02*
€ 9,80*
ab € 3,34*
€ 5,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.