Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Holzspiralbohrer SP 16 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Holzspiralbohrer SP 16 x 160 mm
Forum Holzspiralbohrer SP 16 x 160 mm
Forum Holzspiralbohrer SP 16 x 160 mm
Forum Holzspiralbohrer SP 16 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204556
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784878586
EAN/GTIN:
     4317784878586
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 16 mm
holzspiralbohrer
Forum Holzspiralbohrer SP

SP-Stahl mit Zentrierspitze und vorSchneiderartig wirkenden Schneiden, rechtslaufend. Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
SP-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
16 mm
Anwendung:
für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz geeignet
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: forum holzspiralbohrer, Holzspiralbohrer SP 16x160mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,51*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 6,62*
€ 9,80*
ab € 4,60*
€ 6,76*
€ 9,80*
ab € 4,59*
€ 6,76*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.