Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221202089, Holzspiralbohrer SP 16x162mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621670
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784878586
EAN/GTIN:
     4317784878586
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 16 mm
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221202089, Holzspiralbohrer SP , Zentrierspitze , Vorschneiderartig wirkende Schneiden , Für alle Arbeiten inWeich- und Hartholz geeignet, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
134 GRAMM
Ø:
16 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784878586
Weitere Suchbegriffe: forum holzspiralbohrer, HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
41
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,51*
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,61*
€ 9,80*
ab € 4,60*
€ 6,74*
€ 9,80*
ab € 4,63*
€ 6,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.