Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Holzspiralbohrer SP 15 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Holzspiralbohrer SP 15 x 160 mm
Forum Holzspiralbohrer SP 15 x 160 mm
Forum Holzspiralbohrer SP 15 x 160 mm
Forum Holzspiralbohrer SP 15 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204555
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784878579
EAN/GTIN:
     4317784878579
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 15mm
holzspiralbohrer
Forum Holzspiralbohrer SP

SP-Stahl mit Zentrierspitze und vorSchneiderartig wirkenden Schneiden, rechtslaufend. Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
SP-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
15 mm
Anwendung:
für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz geeignet
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Durchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: forum holzspiralbohrer, Holzspiralbohrer SP 15x160mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,60*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,63*
€ 9,80*
ab € 3,85*
€ 5,69*
€ 9,80*
ab € 3,86*
€ 5,69*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.