Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 15 x 162 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 15 x 162 mm
Holzspiralbohrer SP 15 x 162 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784878579
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784878579
EAN/GTIN:
     4317784878579
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 15mm
holzspiralbohrer
SP-Holzspiralbohrer - Zentrierspitze - Vorschneiderartig wirkende Schneiden - Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz geeignet - Gesamtlänge 162 mm - Schaft-Ø 10 mm - Ø 15 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
162 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: forum holzspiralbohrer, Bohrer, QR4026059, SP-Holzspiralbohrer, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,60*
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,63*
€ 9,80*
ab € 3,84*
€ 5,69*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,84*
€ 5,69*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.