Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Durchtreiber 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Durchtreiber 3 mm
Forum Durchtreiber 3 mm
Forum Durchtreiber 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-203974
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853699
EAN/GTIN:
     4317784853699
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
FORUM Durchtreiber

DIN 6458, achtkantig, aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet. Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Schaft gehärtet. Konische Dornform. Oberfläche blau einbrennlackiert.

Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Norm:
DIN 6458
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abgerundete Kanten:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
DIN 6458:
DIN 6458
Schaft-Ø:
10 mm
Kopf-Ø:
3 mm
Hersteller:
Forum
Schaftdurchmesser:
10
Veredelung:
lackiert
Länge:
120 mm
Durchmesser:
3 mm
Materialstärke:
10 mm
Schaftform:
Achtkant
Gesamtlänge:
120
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Durchtreiber 3mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
86
€ 7,60*
ab € 1,80*
€ 2,68*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,37*
€ 9,80*
ab € 2,30*
€ 3,42*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.