Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schleifring 15 x 30 mm K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schleifring 15 x 30 mm K 80
Forum Schleifring 15 x 30 mm K 80
Forum Schleifring 15 x 30 mm K 80
Forum Schleifring 15 x 30 mm K 80
Artikel-Nr.:
     5417B-203367
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849517
EAN/GTIN:
     4317784849517
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Forum Schleifring, Korund, 15 x 30 mm

Korundköper, Kunstharzbindung, zylindrisch, stark unterfüttert. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Bohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Eignung für Stahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Innen-Ø:
15 mm
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen
Körnung:
80
Hersteller:
FORUM
Höhe:
30 mm
Breite:
30
Durchmesser:
15
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,439*
€ 0,729*
€ 9,80*
ab € 0,439*
€ 0,729*
7 Tage
343
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,73*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.