| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784849517 Herst.-Nr.: DVE4317784849517 EAN/GTIN: 4317784849517 |
| |
|
| | |
| Schleifhülse, Korund, 15 x 30 mm - Korund - Stabile Unterlage - Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen - Körnung 80 - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Körnung: | 80 | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,439* | € 0,729* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,439* | € 0,729* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,44* | € 0,73* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,36* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|