Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,3 mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,3 mm gewellt
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,3 mm gewellt
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,3 mm gewellt
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,3 mm gewellt
Forum Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,3 mm gewellt
Artikel-Nr.:
     5417B-202567
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861694
EAN/GTIN:
     4317784861694
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste 10mm
pinselbürste
Pinselbürste

• Gehärteter Stahldraht, gewellt
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Max. zulässige Drehzahl:
20000
Besatzmaterial:
Stahldraht
Schaft-Ø:
6 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Einsatzbereich:
Glätten, Entgraten, Kanten verrunden, Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Anwendung:
Stahl, Gussstahl, Weichholz, Hartholz
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
10
Besatztiefe:
20 mm
Besatzart:
gewellt
SB-Verpackt:
Nein
Bürsten-Ø:
10 mm
max. Drehzahl:
20.000 min-1
Besatzlänge:
20 mm
Hersteller:
Forum
Drahtstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: forum pinselbürste, Pinselbürste Stahld. 6mm 10x20x0,3mm gewellt FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
294
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,90*
€ 9,80*
ab € 1,98*
€ 2,91*
€ 9,80*
ab € 1,97*
€ 2,91*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.