Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236901010, Pinselbürste Stahld. 6mm 10x20x0,30mm gew. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620158
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861694
EAN/GTIN:
     4317784861694
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste 10mm
pinselbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236901010, Pinselbürste, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft , Für weniger flexible Bürsten , Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten , Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten , Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für , Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish , Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt , Für flexible Bürsten , Beständig gegen schwache Säuren und Laugen , Abriebfest , Schaft-Ø 6 mm , Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten , Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Bürsten-Ø:
10 mm
Besatzlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,30 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Besatz:
gehärteter Stahldraht
Ausführung:
gewellt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784861694
Weitere Suchbegriffe: forum pinselbürste, Pinsel-Drahtbürste, PINSELBÜRSTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
294
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,90*
€ 9,80*
ab € 1,98*
€ 2,91*
€ 9,80*
ab € 1,97*
€ 2,91*
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.