Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,30 mm gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,30 mm gewölbt
Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,30 mm gewölbt
Pinselbürste Stahldraht 6 mm 10 x 20 x 0,30 mm gewölbt
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784861694
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784861694
EAN/GTIN:
     4317784861694
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste 10mm
pinselbürste
Pinselbürste, gehärteter Stahldraht, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Schaft-Ø 6 mm - Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten - Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen - max. Drehzahl 20000 min-1 - Drahtstärke 0,30 mm - Besatzlänge 20 mm - Bürsten-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
20000 min-1
Drahtstärke:
0,30 mm
Besatzlänge:
20 mm
Bürsten-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: forum pinselbürste, Bürste, Bürsten, Draht-Bürste, FORUM, Pinsel-Bürste, Pinsel-Drahtbürste, Pinselbürsten, QR4026993, Stahldraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
294
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,90*
€ 9,80*
ab € 1,98*
€ 2,91*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,97*
€ 2,91*
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,29*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.