Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Langlochfräsbohrer 20 mm Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Langlochfräsbohrer 20 mm Re
Forum Langlochfräsbohrer 20 mm Re
Forum Langlochfräsbohrer 20 mm Re
Artikel-Nr.:
     5417B-202445
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784871471
EAN/GTIN:
     4317784871471
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Langlochbohrer Z2

Nach DIN 6442 A. 2-schneidig, gedrehte Ausführung, mit Spanbrecher. Schaft zylindrisch für Verwendung in Spannhülsen und Spannfutter, rechtslaufend. Durch die Spanbrecher erfolgt eine reduzierte Leistungsaufnahme an der Bohrspindel. Zur Verwendung in Langlochbohrmaschinen zum Bohren und Fräsen von Schlitzen. Geeignet in Weichholz und Hartholz. Empfohlene Drehzahl 3.000-5.000 min-1.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
SB-Verpackt:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Ø:
20 mm
Anzahl Schneiden:
2
Anwendung:
für Weich- und Hartholz
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Schaft-Aufnahme:
Zylinderform
Schaftform:
Zylinderschaft mm
Schaftdurchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
DIN 6442
Weitere Suchbegriffe: Fräsbohrer, bohrnutenfräser, Langlochfräsbohrer 20mm Re FORUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,86*
€ 33,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 39,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.