Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Langlochfräsbohrer 10 mm Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Langlochfräsbohrer 10 mm Re
Forum Langlochfräsbohrer 10 mm Re
Forum Langlochfräsbohrer 10 mm Re
Artikel-Nr.:
     5417B-202440
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784871426
EAN/GTIN:
     4317784871426
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Langlochbohrer Z2

Nach DIN 6442 A. 2-schneidig, gedrehte Ausführung, mit Spanbrecher. Schaft zylindrisch für Verwendung in Spannhülsen und Spannfutter, rechtslaufend. Durch die Spanbrecher erfolgt eine reduzierte Leistungsaufnahme an der Bohrspindel. Zur Verwendung in Langlochbohrmaschinen zum Bohren und Fräsen von Schlitzen. Geeignet in Weichholz und Hartholz. Empfohlene Drehzahl 3.000-5.000 min-1.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
SB-Verpackt:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Ø:
10 mm
Anzahl Schneiden:
2
Anwendung:
für Weich- und Hartholz
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Schaft-Aufnahme:
Zylinderform
Schaftform:
Zylinderschaft mm
Schaftdurchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 6442
Weitere Suchbegriffe: Fräsbohrer, bohrnutenfräser, Langlochfräsbohrer 10mm Re FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.