Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum HM-Lochsäge MBS 79,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum HM-Lochsäge MBS 79,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 79,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 79,0 mm
Forum HM-Lochsäge MBS 79,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202312
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784834001
EAN/GTIN:
     4317784834001
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Forum HM-Lochsäge, MBS

Alle HM-Lochsägen mit einer Auswerffeder. Materialstärke max. 10 mm ohne Feder. Handbohrmaschinen bis 4 mm und Ständerbohrmaschinen bis 10 mm Materialstärke. Ab 6 mm empfehlen wir auszuspannen. Ab 37 mm verwenden wir spezialgehärtete Aufnahmehalter. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 37 mm.

MBS:
Ø 18-36 mm entspricht 10 mm Schaft.
Ø 37-100 mm entspricht 13 mm Schaft.
Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl>62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<62 HRC:
15 m/min
Schnittwert Stahl<56 HRC:
18 m/min
Schnittwert Stahl< 52 HRC:
20 m/min
Schnittwert Stahl<42 HRC:
22 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
28 m/min
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Hersteller:
Forum
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65 m/min
Schnittwert INOX:
30 m/min
Luft:
empfohlen
Werkstoff:
HM
Öl:
empfohlen
Emulsion:
bedingt geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
70 m/min
Schnittwert Gusseisen:
40 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
40 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
50 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Sägen-Ø:
79 mm
empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
101
empfohlene Drehzahl Messing:
242
empfohlene Drehzahl Gusseisen:
222
empfohlene Drehzahl Baustahl:
202
empfohlene Drehzahl Aluminium:
282
Durchmesser:
79
Schnitttiefe:
4-10
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 79mm, Lochsäge MBS HM 79,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,15*
€ 113,90*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 114,44*
€ 4,80*
ab € 101,77*
€ 127,33*
€ 4,80*
ab € 101,42*
€ 127,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 136,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.