Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge MBS HM 79,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge MBS HM 79,0 mm
Lochsäge MBS HM 79,0 mm
Lochsäge MBS HM 79,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784834001
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784834001
EAN/GTIN:
     4317784834001
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
HM-Lochsäge, MBS - Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff - Mehrfach nachschleifbar - Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: inklusive Bohrer. MBS - Mit einer Auswerffeder - Materialstärke max. 10 mm ohne Feder - Handbohrmaschinen bis 4 mm, Ständerbohrmaschinen bis 10 mm Materialstärke - Ab 37 mm spezialgehärtete Aufnahmehalter - Topfhöhe: 22 mm - Ø 18-36 mm mit 10-mm-Schaft - Ø 37-100 mm mit 13-mm-Schaft - Stahl <850 N 50 - Stahl <1000 N 40 - Gusseisen 40 - Kupfer, Messing, Bronze 70 - Emulsion bedingt geeignet - Öl empfohlen - Luft empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 65 - Stahl <1400 N 28 - Stahl <42 HRC 22 - INOX 30 - Stahl <52 HRC 20 - Stahl <56 HRC 18 - Stahl <62 HRC 15 - Stahl >62 HRC 10 - ohne Kühlung geeignet - Sägen-Ø 79 mm - empf. U/min-1 Baustahl 202 - empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl 101 - empf. U/min-1 Gusseisen 222
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Gusseisen:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
INOX:
30
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
ohne Kühlung:
geeignet
Sägen-Ø:
79 mm
empf. U/min-1 Baustahl:
202
empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
101
empf. U/min-1 Gusseisen:
222
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 79mm, Forum, HM-Lochsäge, Lochsägen, QR4024954, Säge, Sägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,73*
€ 114,34*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 114,86*
€ 4,80*
ab € 101,41*
€ 126,54*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 101,27*
€ 126,54*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 136,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.