| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-202037 Herst.-Nr.: 4317784883207 EAN/GTIN: 4317784883207 |
| |
|
| | |
| Forum Kegel- und Entgratsenker 90° mit Zylinderschaft, HSS-E PM
3-schneidig, axial und radial hinterschliffen. Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug. Besonders für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) + DIN 7991. Weitere Informationen: | | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | bedingt geeignet m/min | Werkstoff: | PM | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | empfohlen m/min | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | empfohlen m/min | Min. Durchmesser: | 2,8 | Senkwinkel: | 90° | Zylinderschaftdurchmesser: | 8 | Nenndurchmesser: | 12,4 | für Senkschrauben: | DIN 7991; ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) mm | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Zähnezahl: | 3 | kleinster-Ø: | 2,8 mm | Schnittwert Stahl<1400 N/mm²: | bedingt geeignet m/min | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen m/min | Hersteller: | Forum | Schnittwert INOX: | empfohlen m/min | Schaft-Ø mit Toleranz: | 8 mm | Luft: | bedingt geeignet | DIN: | 335 C | Emulsion: | empfohlen | kleinster Ø: | 2,8 mm | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Spitzenwinkel: | 90° | Nenn-Ø: | 12,4 mm | Gesamtlänge: | 56 mm | Norm: | DIN 335 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker D335C ASP 90G12,4 mm FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,35* | € 23,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,13* | € 23,33* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,70* | € 25,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|