Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kegelsenker HSS 75 Grad 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kegelsenker HSS 75 Grad 6,3 mm
Forum Kegelsenker HSS 75 Grad 6,3 mm
Forum Kegelsenker HSS 75 Grad 6,3 mm
Forum Kegelsenker HSS 75 Grad 6,3 mm
Forum Kegelsenker HSS 75 Grad 6,3 mm
Forum Kegelsenker HSS 75 Grad 6,3 mm
Forum Kegelsenker HSS 75 Grad 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202027
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784811958
EAN/GTIN:
     4317784811958
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker ohne norm
Forum Kegel- und Entgratsenker 75°

Axial und radial hinterschliffen, versehen mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe, 3 Schneiden, gerade Spannuten, mit Senkwinkel 75°. Geeignet für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich!
Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel.
Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
kleinster-Ø:
1,6 mm
DIN:
334 C
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schaft-Ø mit Toleranz:
5 mm
Werkstoff:
HSS
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Min. Durchmesser:
1,6
Senkwinkel:
75°
Zylinderschaftdurchmesser:
5
Nenndurchmesser:
6,3
Zähnezahl:
3
kleinster Ø:
1,5 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Spitzenwinkel:
75°
Nenn-Ø:
6,3 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Norm:
DIN 334 C
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker HSS 75G 6,3mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 11,24*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,36*
€ 9,80*
ab € 8,47*
€ 12,16*
€ 9,80*
ab € 8,47*
€ 12,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.