Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 2-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 2-64
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 2-64
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 2-64
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 2-64
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 2-64
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 2-64
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2184 UNF HSS 2-64
Artikel-Nr.:
     5417B-201953
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784818148
EAN/GTIN:
     4317784818148
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNF-Gewindebohrer
Forum Handgewindebohrer-Satz, 2-teilig, für UNF-Gewinde

Bestehend aus Vor- und FertigSchneider. FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.
In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
N
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert INOX:
geeignet m/min
Gewinde:
UNF Nr. 2 in
Beschichtung/Oberfläche:
Blank
Öl:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Normart:
DIN
Schnittwert Gusseisen:
geeignet m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Lochart:
Sackloch
Toleranz:
2B
Schnittwert Stahl<42 HRC:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Gewinde Gänge per inch:
UNF Nr. 2-64
Gewindedurchmesser:
2,184 mm
Schaftdurchmesser:
2,8 mm
Kernlochdurchmesser:
1,9 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Vierkant:
2,1 mm
Nenndurchmesser:
2 mm
Norm:
DIN 2184
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz 2-teilig, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, H.Gewindeb. D2184UNF HSS 2-64 Stz. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 15,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,73*
€ 9,80*
ab € 11,49*
€ 16,31*
€ 9,80*
ab € 11,41*
€ 16,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.