Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schnellspann-Bohrfutter strd. 0,5-10mm 3/8Zx24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schnellspann-Bohrfutter strd. 0,5-10mm 3/8Zx24
Forum Schnellspann-Bohrfutter strd. 0,5-10mm 3/8Zx24
Forum Schnellspann-Bohrfutter strd. 0,5-10mm 3/8Zx24
Artikel-Nr.:
     5417B-201277
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784839426
EAN/GTIN:
     4317784839426
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 0,5-10mm
schnellspannbohrfutter
Forum Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend, überwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Spannweite:
0,5-10
Hersteller:
Forum
Ausführung Aufnahme:
3/8" x 24
Außen-Ø:
35,8 mm
Aufnahmegröße:
3/8" x 24 mm
Maschine:
Ja
Länge geöffnet:
70,5 mm
Spannbereich:
0,5-10 mm
Länge geschlossen:
76,9 mm
Außendurchmesser:
35,8 mm
Aufnahme:
3/8 x 24
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 3/8", Schnellsp.-Bohrf. strd. 0,5-10mm 3/8Zx24 FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,62*
€ 55,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,40*
€ 55,78*
€ 4,80*
ab € 45,60*
€ 59,47*
€ 4,80*
ab € 45,71*
€ 59,47*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 42,51*
€ 67,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.