| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784839426 Herst.-Nr.: DVE4317784839426 EAN/GTIN: 4317784839426 |
| |
|
| | |
| Schnellspann-Bohrfutter, leichte Ausführung , Zoll - Gewinde- bzw. Kegelaufnahme - Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter - Selbstspannend - Besonders geeignet für handgeführte Bohrmaschinen - Außen-Ø 35,8 mm - Aufnahme 3/8" x 24 - Spannbereich 0,5-10 mm Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 35,8 mm | Aufnahme: | 3/8" x 24 | Spannbereich: | 0,5-10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 3/8", Bohrfutter, FORUM, QR4025667, Schnellsp-BohrfürStandard0, 5-10, Schnellspann-Bohrfutter, Schnellspann-Standard-Bohrfutter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,61* | € 54,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,83* | € 54,83* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 45,77* | € 59,00* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 45,60* | € 59,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,44* | € 66,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|