Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Quergriff-Schraubendreher-Satz im Ständer 7-tlg. für Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Quergriff-Schraubendreher-Satz im Ständer 7-tlg. für Innensechskant
Forum Quergriff-Schraubendreher-Satz im Ständer 7-tlg. für Innensechskant
Forum Quergriff-Schraubendreher-Satz im Ständer 7-tlg. für Innensechskant
Forum Quergriff-Schraubendreher-Satz im Ständer 7-tlg. für Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417B-201122
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784846318
EAN/GTIN:
     4317784846318
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
FORUM Sechskant-Schraubendreher-Satz mit T-Griff

Quergriff aus hochwertigem Kunststoff, mit Aufhängeloch, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (59 Cr-V4) vernickelt, Stirnkanten gefast. Im Werkstattständer aus Metall.

Weitere Informationen:
Größe:
T 9
Länge:
200/150/200
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackung:
2; 2,5; 3 x 100; 4; 5 x 150; 6; 8 x 200
Inhalt [Stück]:
7
Lieferung in:
Metallständer
SB-Verpackt:
Nein
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der sonstigen Schraubendreher:
7
Abtriebsgröße:
2-8
Anzahl der Teile:
7
Klingenlänge:
100/150/200 mm
Satzinhalt:
2 x 100; 2,5 x 100; 3 x 100; 4 x 150; 5 x 150; 6 x 200; 8 x 200
Abtrieb:
Sechskant
Anzahl:
7-teilig
Hersteller:
Forum
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,47*
€ 25,89*
7 Tage
202
€ 7,60*
ab € 18,45*
€ 26,01*
€ 4,80*
ab € 20,49*
€ 28,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.