| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-201113 Herst.-Nr.: 4317784846417 EAN/GTIN: 4317784846417 |
| |
|
| | |
| FORUM Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff Mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff, mit Aufhängeloch, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (59 Cr-V4), vernickelt, Stirnkanten gefast. Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Griffmaterial: | Kunststoff | Klinge durchgehend: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Quergriff | Abtriebsgröße: | 5 | Rostfrei: | Nein | Seitenabtrieb: | Nein | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Stahl | Grifform: | Quer | Klingenlänge: | 150 | Kugelkopf: | Nein | Veredelung Klinge: | vernickelt | Länge: | 150 | Aufhängeloch: | Ja | Abtriebsprofil: | 6-kant | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Schlüsselweite: | 5 mm | Hersteller: | Forum | Schaftlänge: | 150 | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbusschlüssel forum 5 mm, inbus schraubendreher, inbus-schraubendreher 5mm, Stiftschl. 6kt. 5 x150mm T-Griff FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,38* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,56* | € 2,40* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,56* | € 2,40* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,33* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|