Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2,5x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2,5x100 mm
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2,5x100 mm
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2,5x100 mm
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2,5x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201105
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784846332
EAN/GTIN:
     4317784846332
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
FORUM Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff

Mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff, mit Aufhängeloch, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (59 Cr-V4), vernickelt, Stirnkanten gefast.

Weitere Informationen:
Rostfrei:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenlänge:
100
Grifform:
Quer
Kugelkopf:
Nein
Veredelung Klinge:
vernickelt
Länge:
100
Aufhängeloch:
Ja
Abtriebsprofil:
6-kant
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Abtriebsgröße:
2,5
Schlüsselweite:
2,5 mm
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
100
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
153
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,10*
€ 9,80*
ab € 1,38*
€ 2,12*
€ 9,80*
ab € 1,38*
€ 2,12*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.