Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2 x 90 mm
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2 x 90 mm
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2 x 90 mm
Forum T-Griff Stiftschlüssel 6-kant, 2 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201104
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784846325
EAN/GTIN:
     4317784846325
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
FORUM Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff

Mit Quergriff aus hochwertigem Kunststoff, mit Aufhängeloch, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (59 Cr-V4), vernickelt, Stirnkanten gefast.

Weitere Informationen:
Rostfrei:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenlänge:
100
Grifform:
Quer
Kugelkopf:
Nein
Veredelung Klinge:
vernickelt
Länge:
100
Aufhängeloch:
Ja
Abtriebsprofil:
6-kant
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Abtriebsgröße:
2
Schlüsselweite:
2 mm
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
100
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
368
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,03*
€ 9,80*
ab € 1,33*
€ 2,05*
€ 9,80*
ab € 1,33*
€ 2,05*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.