Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Diamant-Trennscheibe lasergeschweißt 115 x 22,2 x 2,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Diamant-Trennscheibe lasergeschweißt 115 x 22,2 x 2,7 mm
Forum Diamant-Trennscheibe lasergeschweißt 115 x 22,2 x 2,7 mm
Forum Diamant-Trennscheibe lasergeschweißt 115 x 22,2 x 2,7 mm
Forum Diamant-Trennscheibe lasergeschweißt 115 x 22,2 x 2,7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200548
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784862127
EAN/GTIN:
     4317784862127
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Forum Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt

Mit mittlerer Diamantkonzentration . Stammblätter aus Qualitätsstahl. Durch ihre Formstabilität sorgen sie für eine präzise Schnittführung. Die Diamantsegmente sind lasergeschweißt. Während des Schneidvorganges werden die Diamanten nach und nach freigegeben, so dass optimale Schneidergebnisse durch Selbstschärfung erzielt werden. V = optimal 50 m/s, maximal 80 m/s.
Für den Einsatz auf Winkelschleifern. Trocken- und Nassschnitt. Zum Trennen aller Baumaterialien. Sehr kurze Trennzeiten und hohe Standzeit.

Weitere Informationen:
Max. U/min:
16600
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
115 mm
Segmentbreite:
2,2
Einsatzbereich:
Trockenschnitt für Winkelschleifer
Anwendung:
Zum Trennen aller Baumaterialien
Material:
Qualitätsstahl
Segmentiert:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Bohrung:
22,23
Segmentgröße H x B:
7 x 2,2 mm
Ø x Bohrung:
115 x 22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, Diam.-Trennscheibe Laser.115x22,2x2,7mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 14,87*
6 Tage
29
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,94*
€ 9,80*
ab € 10,64*
€ 15,40*
€ 9,80*
ab € 10,64*
€ 15,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.