Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 2,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 2,50 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 2,50 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 2,50 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 2,50 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 2,50 mm
Forum Zentrierbohrer VHM A 60 Grad 2,50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200529
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882798
EAN/GTIN:
     4317784882798
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
zentrierbohrer werksnorm
Vollhartmetall-Zentrierbohrer, VHM K10/20, Werksnorm, spiralgenutet

Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen.
Weitere Informationen:
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3 m/min
Schnittwert INOX:
10 m/min
Luft:
bedingt geeignet
Norm:
Werksnorm
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
60 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Bohrer-Ø:
2,5 mm
Nenndurchmesser:
2,5
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Ausführung:
geschliffen, A
Bohrerdurchmesser:
2,50 mm
Schaft-Ø h9:
6,3 mm
Schnittwert Gusseisen:
20
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
20
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
8
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Schaftdurchmesser:
6,3 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
VHM
für Werkstück-Ø:
20-30 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierb. VHM A 60G 2,50mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 32,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 33,13*
€ 4,80*
ab € 26,31*
€ 34,76*
€ 4,80*
ab € 26,21*
€ 34,76*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 42,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.