Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Zentrierbohrer HM 9 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Zentrierbohrer HM 9 x 120 mm
Forum Zentrierbohrer HM 9 x 120 mm
Forum Zentrierbohrer HM 9 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-199952
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840682
EAN/GTIN:
     4317784840682
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
hm zentrierbohrer
Forum HM-Zentrierbohrer

Passend für Aufnahmeschaft.

Weitere Informationen:
Schaft-Aufnahme:
SDS-plus
SB-Verpackt:
Nein
Bohrhammerfest:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Ø:
9 mm
Anwendung:
für Bohrkronen
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Ausführung:
Zentrierbohrer
Werkstoff:
Hartmetall
Länge:
120 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Arbeitslänge:
77 mm
Durchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer HM 9x120mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,09*
€ 9,80*
ab € 2,05*
€ 3,11*
€ 9,80*
ab € 2,05*
€ 3,11*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 3,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.