Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Holzspiralbohrer-Bit-Satz SP, 3-12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Holzspiralbohrer-Bit-Satz SP, 3-12 mm
Forum Holzspiralbohrer-Bit-Satz SP, 3-12 mm
Forum Holzspiralbohrer-Bit-Satz SP, 3-12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-199275
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784881012
EAN/GTIN:
     4317784881012
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Forum Bit-Holzspiralbohrer-Satz SP

Holzspiralbohrer-Satz (SP), in übersichtlicher Klarsichtbox. Holzspiralbohrer aus hochlegiertem Stahl, mit Zentrierspitze, 2 Schneiden und 2 VorSchneidern. Optimale VorSchneider in gezogener Ausführung sorgen für das Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern, bevor das Loch gebohrt wird. Eine Rückenfase verhindert das Abweichen des Durchmessers. Zum Bohren von Löchern in alle Arten von Hölzern, verleimte Hölzer sowie MDF und Acrylglas.

Inhalt: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Weitere Informationen:
Lieferung in:
Klarsichtbox
SB-Verpackt:
Nein
Min. Durchmesser:
3
Zentrierspitze:
ja
max. Durchmesser:
12
Satzinhalt:
3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
Anzahl:
7-teilig
Anwendung:
zum Bohren von Löchern in alle Arten von Hölzern, verleimten Hölzern sowie MDF und Acrylglas
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Verpackung:
Klarsichtbox
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Teile:
7
Durchmesser:
3 - 12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,40*
€ 97,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 97,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,72*
€ 102,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.