Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-198757 Herst.-Nr.: 503.4208 EAN/GTIN: 4042146075623 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- gerade Form
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Materialveredelung: | Verchromt | SB-Verpackt: | Nein | Ringratsche umschaltbar: | Nein | Rückschwenkwinkel: | 5 ° | Außenmaß (b1): | 16,8 | Außenmaß (b2): | 16,7 | Maulstellung: | 15° ° | Anzahl Zähne: | 72 St. | Winkel: | 15° | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Umschaltbar: | Nein | Gewicht: | 30 | Ratschensperre: | Nein | Form: | gerade | Ausführung: | Ratschen-Ringmaulschlüssel | Drehmoment: | 36 N·m | Länge: | 140 mm | Hersteller: | KS Tools | Kopfhöhe 2: | 4 mm | Kopfhöhe 1: | 6,5 mm | Material: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Gesamtlänge: | 140 mm | Schlüsselweite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ks tools ratschenschlüssel, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Ratschenschlüssel 8mm gerade KS |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,96* | € 8,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,03* | € 8,46* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,93* | € 9,02* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,65* | € 9,79* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,97* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|